Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO190029051449