Motion
KK35-2GD

Morse (RRX)
KK35-2GD

Embrague de leva 2657286 - Serie KK, diámetro interior de 35 mm, diámetro total de 72 mm
Artículo MI #03272505
No. Fabricante KK35-2GD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
KK35-2GD

Embrague de leva 2657286 - Serie KK, diámetro interior de 35 mm, diámetro total de 72 mm
Artículo MI #03272505
No. Fabricante KK35-2GD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro total
    2.835 pulg.
  • Ancho general
    0.866 pulg.
  • Peso
    0.94 lb

Details

  • Arrastrar par
    0.0251 pies-libras
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KK35-2GD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288927648
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3034.9
  • Capacidad de carga estática radial
    2180.6
  • Rotación
    LH o RH Dependiendo del pedido
  • Serie
    Serie KK
  • Capacidad de par
    127.6

Descripción general

Descripción del fabricante
2657286 KK352GD COJINETE DEL EMBRAGUE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo