Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total3.9 pulg.
- Longitud total8.86 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/4 BSPP
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Material de la tapa del extremoNailon
- Clasificación del filtro60 micras
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Caudal máximo240 gpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F