Motion
CS1LN250-920

SMC
CS1LN250-920

Cilindro CS1
Artículo MI #03272714
No. Fabricante CS1LN250-920
Precio2,808.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CS1LN250-920

Cilindro CS1
Artículo MI #03272714
No. Fabricante CS1LN250-920
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
Precio2,808.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    250 mm
  • Altura total
    298.5 mm
  • Longitud total
    421 mm
  • Ancho general
    277 mm
  • Tamaño del puerto
    1 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M56x2 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    60 mm
  • Accidente cerebrovascular
    920 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión de doble varilla de doble acción de la serie CA2 del cilindro de aire ligero de la varilla de unión. Ahora es posible realizar un ajuste fino de la amortiguación de final de carrera debido al aumento en el rango de ajuste de la cámara de aire. El CA2 puede pedirse con soportes pivotantes traseros o de extremo de barra. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CS1-D25
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CS1-C25
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CS1-F25
  • Soportes de pie - MS1
    CS1-L25
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Pie (ángulos de extremo), MS1
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-25
  • Argolla de varilla
    I-25
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-25
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CS1

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1LN250-920 CILINDRO DE AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo