Motion
PB224M70FH

Link-Belt (RRX)
PB224M70FH

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 70 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #03272743
No. Fabricante PB224M70FH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PB224M70FH

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 70 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #03272743
No. Fabricante PB224M70FH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Peso
    29.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699669169
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    793699669169

Descripción general

Descripción del fabricante
PB224M70FH PILLOWBLK P-B224M70FH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo