Motion
SA 35  TXE-2LS

SKF
SA 35 TXE-2LS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 35 mm, Tamaño de la rosca del mango: M36x3, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #03272964
No. Fabricante SA 35 TXE-2LS
Precio1,199.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SA 35 TXE-2LS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 35 mm, Tamaño de la rosca del mango: M36x3, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #03272964
No. Fabricante SA 35 TXE-2LS
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
Precio1,199.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro de la cabeza
    84 mm
  • Tamaño de la rosca
    M36 x 3
  • Peso
    3.13 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 75 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    110.0 kN
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SA
  • Estándares cumplidos
    ISO 122404:1998, ISO 9651:1998
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    7316572052631

Descripción general

Descripción del fabricante
SA35TXE2LS EXTREMO DE LA VARILLA