Motion
G125-B-AL
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 1-1/4 in x NPT macho de 1-1/4 in, recto, mangos de latón
Artículo MI #03273417
No. Fabricante G125-B-AL
Precio23.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 1-1/4 in x NPT macho de 1-1/4 in, recto, mangos de latón
Artículo MI #03273417
No. Fabricante G125-B-AL
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
Precio23.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo B x rosca macho
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x rosca macho NPT
  • Sexo de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
G125-B-AL CAM CPLG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"