Motion
G400-F-SS
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 4 in x NPT macho de 4 in, recto
Artículo MI #03273509
No. Fabricante G400-F-SS
Precio166.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 4 in x NPT macho de 4 in, recto
Artículo MI #03273509
No. Fabricante G400-F-SS
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
Su precio$166.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo F x rosca macho
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca macho NPT
  • Sexo de acoplamiento
    Hombre
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
G400-F-SS CAM CPLG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"