Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del troquel1-1/4 a 12, 1-1/4 a 7, 1-1/8 a 7, 1-3/8 a 12
- Tamaño de rosca de troquel más grande1-1/2 – 12
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande1/2 – 20 pulg.
- Tamaño de rosca de troquel más pequeño#0 – 80
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño1/4 – 20
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelRonda
- Tipo de troquelAjustable
- IncluyeLlave de terraja
- Número de troqueles52
- Número de derivaciones11
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarSin recubrimiento
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Tipo de toqueMano, tubo (canal recto)
- Rosca estándarNPT, UNC, UNF