Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1640 mm
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Longitud total1640 mm
- Tamaño del tornillo del raílM8
- Peso19.62 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola
- Serie500