Motion
RA2 3/1 D SR

HUB CITY INC
RA2 3/1 D SR

0220-75223 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, individual, 3:1 relación, 1.2500 pulg., entrada de eje sólido, 1.2500 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #03274726
No. Fabricante RA2 3/1 D SR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
RA2 3/1 D SR

0220-75223 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, individual, 3:1 relación, 1.2500 pulg., entrada de eje sólido, 1.2500 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #03274726
No. Fabricante RA2 3/1 D SR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)10.8125 x (H)7.125 x (W)7.125 pulg
  • Altura de la carcasa
    7.125 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.8125 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.125 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Relación nominal
    3:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798390420
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-75223 CIUDAD DEL CENTRO
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo