Motion
ZT125407Y82 4 7/16 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
ZT125407Y82 4 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 4-7/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03275811
No. Fabricante ZT125407Y82 4 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio10,147.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZT125407Y82 4 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 4-7/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03275811
No. Fabricante ZT125407Y82 4 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio10,147.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    5.0320 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.2500 pulg.
  • Peso
    67 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Ensamblaje de recogida
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT125407Y82
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT125407Y82 HD T-U BLK con HD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs