Motion
VQD1121-5L-M5

SMC
VQD1121-5L-M5

4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #03275856
No. Fabricante VQD1121-5L-M5
Precio48.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQD1121-5L-M5

4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #03275856
No. Fabricante VQD1121-5L-M5
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
Precio48.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQD
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VQD1121-5L-M5 VÁLVULA

You May Also Like