Motion
02-171619
PRV2-10-F-6T-3/2.5 VÁLVULA REDUCTORA
Artículo MI #03276123
No. Fabricante 02-171619
Precio499.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PRV2-10-F-6T-3/2.5 VÁLVULA REDUCTORA
Artículo MI #03276123
No. Fabricante 02-171619
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
Precio499.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.30 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    1.76 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Tipo de ajuste
    Ajuste de fábrica
  • Cavidad
    C-10-3
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    17.225 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    02-171619
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión mínima de trabajo
    3.5 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV2-10-F-6T-3/2.5 VÁLVULA REDUCTORA
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo