Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grande#8 – 32
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeño#8 – 32
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#8 – 32
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie2000
- Tipo de toqueMano
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC