Motion
RUEDA 853753  8"X1/2"X3" 8S GP FINO PLUS

3M
853753 WHEEL 8"X1/2"X3" 8S FINE GP PLUS

Rueda no tejida o desbarbada Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 4500 RPM
Artículo MI #03276457
No. Fabricante 853753 WHEEL 8"X1/2"X3" 8S FINE GP PLUS
Precio154.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
853753 WHEEL 8"X1/2"X3" 8S FINE GP PLUS

Rueda no tejida o desbarbada Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 4500 RPM
Artículo MI #03276457
No. Fabricante 853753 WHEEL 8"X1/2"X3" 8S FINE GP PLUS
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
Precio154.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La Rueda 853753 8"X1/2"X3" 8S Fine GP Plus es una Rueda Convoluta no tejida o desbarbada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de orificio central de 3 in, grado fino, diámetro de rueda de 8 in y grosor de rueda de 1/2 in en un diseño Convolute, adecuado para operaciones de acabado fino, pulido y mezcla de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    66000046426
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370427
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00051115370427
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA 853753 8"X1/2"X3" 8S GP FINO PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"