Motion
FMO-150-AW 1QT
Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 1 gal, botella, 32 ISO, 10W SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #03276528
No. Fabricante FMO-150-AW 1QT
Precio27.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 1 gal, botella, 32 ISO, 10W SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #03276528
No. Fabricante FMO-150-AW 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10W
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Punto de inflamación
    204°C/400 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215687909
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215687909
  • Viscosidad
    31
  • Índice de viscosidad
    107

Descripción general

Descripción del fabricante
L0879-054 ACEITE HIDRÁULICO FG FMO150AW 1QT
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc

You May Also Like