Motion
RF06BR100

TSUBAKI (UST)
RF06BR100

RF06BR100
Artículo MI #03276603
No. Fabricante RF06BR100
Precio21.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RF06BR100

RF06BR100
Artículo MI #03276603
No. Fabricante RF06BR100
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
Su precio$21.31/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    06B / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.225 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.323 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.129 pulg.
  • Altura de la placa
    0.323 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.225 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • Capacidad de carga de trabajo
    438 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RF06B CARRETE 100FT REMACHADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno