Especificaciones
Dimensiones
- Gravedad específica1
- Contenido de VOC0.04 %
- Longitud de limpieza9 pulg.
- Ancho de limpieza7 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas toallitas desinfectantes SCRUBS® MEDAPHENE® Plus han demostrado su eficacia contra virus similares al 2019 nuevo coronavirus (2019-nCoV) en superficies duras no porosas. Por lo tanto, las toallitas desinfectantes SCRUBS® MEDAPHENE® Plus pueden utilizarse contra el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) cuando se utilizan de acuerdo con las instrucciones de uso contra norovirus en superficies duras no porosas. Consulte el sitio web de los CDC para obtener información adicional.
- AparienciaLimpiar
- Tipo de toallita de limpiezaDesinfectante
- ColorIncoloro
- Tipo de contenedorContenedor
- FormularioToallitas
- Número de Upc del fabricante764769903650
- Número de toallitas65
- Cantidad del paquete6 por caja
- Cantidad del paquete por caja6
- Rango de pH11
- AromaCItrus
- Superficies limpiasMetal, plástico, piel
- Tratado o secoTratado
- UPC_NO764769903650
Descripción general
- Limpiador/desinfectante/desodorante en un solo paso
- Portátil, seguro y fácil de usar
- Sin pulverización ni escorrentía
- La toallita texturizada funciona rápidamente para los contaminantes perdidos y abosrb
- La toallita texturizada garantiza una superficie limpia y desinfectada
- Paquete 6 por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.