Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño8 in x 10 in-oz
Detalles
- Ingrediente activoDEET
- Importe del principio activo30 %
- FormularioToallitas
- Uso en interiores y exterioresExterior
- Cantidad del paquete100
- Estándares cumplidosRegistrado por la EPA, pasa la prueba de guantes del Lineman
- UPC_NO764769914014
Descripción general
- Fórmula repelente de insectos combinada con una toallita grande sin pelusa
- La fórmula repelente de insectos 30 % DEET proporciona un nivel de protección seguro pero altamente eficaz
- El paño permite una aplicación controlada en un solo paso, lo que hace que sea más seguro usarlo alrededor de la cara que los aerosoles y aerosoles de bomba sin preocuparse por inhalar niebla o vapores (no aplique el producto cerca de los ojos y la boca)
- Una vez aplicada, la fórmula es resistente al agua y a la grasa, por lo que no interferirá con las actividades o tareas
- Cada toallita se envasa individualmente, lo que hace que sea fácil de llevar y guardar
- Fórmula impermeable y no grasa
- Proporciona protección contra los insectos portadores del virus del Nilo occidental
- Precio cada uno, cantidad de caja de 100
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.