Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la boquillaMedio
Details
- ColorNegro
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- Tipo de tintaPermanente
- Cantidad del paquete6
- UPC_NO084353230369
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
23036 PLÁSTICO TEXTIL NEGRO DALO
- Cuerpo de aluminio grande y de alta resistencia
- Punta de bola giratoria de precisión
- Disponible en puntas medianas o anchas (puntas codificadas por colores)
- Control de flujo de bulbo de goma
- Marcador ergonómicamente correcto que le permite marcar en todos los ángulos, incluso boca abajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
ITW Promotional CampaignITW Promotional Campaign
View Literature
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
View Literature
ITW Pro Brands Scrubs SunscreenLearn more about ITW's Scrubs sunscreen and insect shield.
View Literature
Scrubs Sunscreen LotionSCRUBS Sunscreen Lotion is a broad spectrum, SPF 30+ sunscreen lotion in a convenient single dose pouch. The non-greasy formula offers UVA/UVB protection and is PABA-free and oil-free.
View Literature
More resources
Scrubs No Rinse Food Surface Disinfectant Wipes
The powerful no-rinse formula kills 99.9% of bacteria on food-contact surfaces2 within 30 seconds.
ITW Pro Brands SCRUBS No Rinse Wipes
ITW Pro Brands No Rinse wipes. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifies cleaning, disinfecting, and deodorizing with no required after-rinse.