Motion
91694
Dykem® Marcador lavable - Color: amarillo, cantidad del paquete: 12
Artículo MI #03277026
No. Fabricante 91694
Precio6.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dykem® Marcador lavable - Color: amarillo, cantidad del paquete: 12
Artículo MI #03277026
No. Fabricante 91694

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • Tipo de tinta
    Lavable
  • Tipo de marcador
    Temporal
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    SUDZ OFF(R)
  • Material de la superficie
    Metal
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 150 °F
  • UPC_NO
    084353916942
  • Resistente al agua
    No es impermeable

Descripción general

Descripción del fabricante
91694 SUDZ OFF 916 DETERGENTE EXTRAÍBLE
  • Las marcas se pueden eliminar fácilmente con una solución de detergente que tenga un pH <gt/>9.5
  • Las marcas eliminadas no se espantan ni sangran cuando se pintan
  • Ideal para control de calidad, montaje de piezas, identificación, inspección del sitio y más
  • Fácil identificación de puntos de presión o defectos en el metal
  • El mecanismo de acción de la válvula evita que la pintura del barril se seque cuando se deja la tapa
  • Cañón roscado que se puede atornillar a una plantilla o accesorio para un proceso de marcado continuo
  • Cuerpo de aluminio de alta resistencia