Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaAmplio
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de marcadorTemporal
- Temperatura máxima150 °F
- Temperatura mínima-20 °F
- Cantidad del paquete12
- SerieRINZ OFF(R) 44
- Material de la superficieMetal
- Rango de temperatura-20 °F a 150 °F
- Estilo de boquillaViñeta
Descripción general
- Las marcas se pueden eliminar fácilmente con agua Las marcas eliminadas no se infiltrarán en el fantasma ni se purgarán cuando se pinte; Identificación fácil de puntos de presión o defectos en el metal; Mecanismo de acción de la válvula que impide que la pintura del cilindro se seque cuando se deja fuera la tapa; Cánula roscada que se puede atornillar a una plantilla o accesorio para un proceso de marcado continuo; Cuerpo de aluminio de alta resistencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.