Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- ColorAmarillo
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO084353444247
Descripción general
Descripción del fabricante
44424 PUNTA MEDIANA DE ALTA TEMPERATURA 44
- Formulado específicamente para marcar superficies expuestas a entornos de temperaturas extremadamente altas
- Las marcas deben hacerse a temperatura ambiente y pueden aplicarse a casi cualquier superficie no porosa como metal, vidrio y cerámica
- Al marcar en cerámica, las marcas se fusionarán permanentemente con la superficie después de aplicar calor
- Ciertos colores pueden soportar temperaturas de hasta 2000°F (1093°C)
- Diseñado con un mecanismo de acción de válvula que permite volver a encintar la punta del marcador, incluso cuando se deja la tapa
- El barril del marcador está roscado para que pueda fijarse en una plantilla o aparato para aplicaciones de marcado continuo
- El diseño único de la tapa incluye un clip que evita que el marcador se mueva y se puede fijar fácilmente a un portapapeles o en el bolsillo