Motion
VY1101-01F

SMC
VY1101-01F

VY1101-01F
Artículo MI #03277215
No. Fabricante VY1101-01F
Precio256.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VY1101-01F

VY1101-01F
Artículo MI #03277215
No. Fabricante VY1101-01F
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
Precio256.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Ancho del regulador
    30 mm
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Ubicaciones de conexión
    Estándar
  • Unidades de medida mostradas
    MPa
  • Histéresis
    2.5 %
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    0.35 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12.92 psi
  • Presión máxima establecida
    +0.88 MPa
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Rango de voltaje de salida
    1 a 5 V CC
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    VY1
  • Ajustar rango de presión
    Máximo de +0.88 Mpa
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
VY1101-01F REGULADOR HÍBRIDO
  • Regulador electroneumático
  • Control sin pasos a través de señales eléctricas
  • Configuración sencilla del circuito
  • Piloto interno o externo disponible
  • Estilos montados en la base o con puertos en el cuerpo

También puede gustarle