Motion
AS3001FG-11

SMC
AS3001FG-11

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #03277232
No. Fabricante AS3001FG-11
Precio44.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS3001FG-11

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #03277232
No. Fabricante AS3001FG-11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 estándar
  • Altura total
    40.3 mm
  • Longitud total
    70.8 mm
  • Ancho general
    19.8 mm
  • Tamaño del tubo
    3/8 (OD) en

Detalles

  • Material del cuerpo
    PBT, acero inoxidable
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    14 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Salida del medidor
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS3001FG-11 CONTROL DE FLUJO
  • Tipo en línea con especificación de acero inoxidable para uso en ambientes corrosivos
  • Disponible con puertos PT o NPT
  • Accesorios de un solo toque
  • Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina
  • Las roscas con y sin sellador están disponibles de serie

También puede gustarle