Motion
AM-5056-63
Manguito liso y cojinete bridado - 50 mm D.I., 56 mm D.E., 63 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #03277344
No. Fabricante AM-5056-63
Precio56.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 50 mm D.I., 56 mm D.E., 63 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #03277344
No. Fabricante AM-5056-63

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Longitud  
    63 mm
  • Ancho general
    56 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-5056-63 50 X 56 X 63mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,010 a +0,04 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM505663
  • Número de Upc del fabricante
    00846802063641
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,05 a +0,083 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802063641

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-5056-63 50 X 56 X 63MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo