Motion
NJ319-E-M1-C4

FAG (Schaeffler)
NJ319-E-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #03277351
No. Fabricante NJ319-E-M1-C4
Precio3,605.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ319-E-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #03277351
No. Fabricante NJ319-E-M1-C4
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
Precio3,605.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    15.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NJ3
  • UPC_NO
    4012801385121

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ319-E-XL-M1-C4