Motion
GIHRK35-DO
GIHARK - Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 35 mm, Tamaño de la rosca del mango: M28x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03277391
No. Fabricante GIHRK35-DO
Precio693.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GIHARK - Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 35 mm, Tamaño de la rosca del mango: M28x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03277391
No. Fabricante GIHRK35-DO
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
Precio693.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1-13/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro de la cabeza
    78 mm
  • Anchura del cabezal
    15/16 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    4-1/4 pulg.
  • Rosca del mango Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M28 x 1.5
  • Peso
    3.17 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23,381.295 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31,474.82 lbf
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4012802523751

Descripción general

Descripción del fabricante
GIHRK35-DO-B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo