Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, certificación CE EN 166 , CAN/CSA Z94.3-07
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosSOLO
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992002160
- Protección UVProporciona protección UV