Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Profundidad del cuello0.98 pulg.
Detalles
- Precisión±0.00005 pulg., ±1 μm
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeEstuche de plástico ajustado
- Medición máxima1 pulg., 25.4 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 mm
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 65