Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la punta0.6250 pulg.
Detalles
- AplicaciónAplicaciones automotrices y de fontanería, soldadura eléctrica de alta resistencia, conexiones grandes y planos de tierra, trabajos de chapa metálica de ligera a media, techos
- Material del cuerpoAcero de aleación niquelado
- Incluye característicasDisponible en cinco diámetros de boquilla (1/2 pulg., 3/8, 5/8, 7/8 y 1-1/8 pulg.) con una variedad de geometrías de boquilla adecuadas para muchos usos, resistente a quemaduras, extraflexible, el cable de alimentación de neopreno con identificación de vataje soportará el contacto accidental con el hierro a temperatura de funcionamiento, caja hexagonal niquelada resistente a la corrosión, discos deflectores de calor para una refrigeración adicional de la manija, elemento de calentamiento de heridas de níquel aislado con mica altamente dieléctrica enrollada en un núcleo de latón conductor. Todos los elementos Hexacon están fabricados con una tolerancia de resistencia de +/- 2 %, totalmente quemados para estabilizar la potencia, y probados dieléctricamente a 1200V para permitir temperaturas de ralentí constantes, recuperación rápida y larga vida útil, larga vida útil, punta hexagonal estándar y soporte de hierro S-12 incluidos, mango de madera dura pintada, construcción de tres hilos con conexión a tierra para la seguridad del operador. La opción Posi-Ground garantiza una fuga en estado estable inferior a dos milivoltios para un uso equivalente a MIL y seguridad de componentes
- Vatio de funcionamiento250 W
- Serie / TipoHT
- Tipo de soldaduraSoldador
- Configuración de la boquillaEstándar
- Tipo de boquillaEnchufe