Motion
VQ2000-FPG-0202-F

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-0202-F

BLOQUE DE COMPROBACIÓN DOBLE
Artículo MI #03278667
No. Fabricante VQ2000-FPG-0202-F
Precio56.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-0202-F

BLOQUE DE COMPROBACIÓN DOBLE
Artículo MI #03278667
No. Fabricante VQ2000-FPG-0202-F
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
Precio56.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.15 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Número de solenoides
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ2000-FPG-0202-F BLOQUE DE COMPROBACIÓN DOBLE
  • Bloque de doble comprobación para los tipos separados VQ1000 y VQ2000
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron