Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Radio de filete0.024 pulg.
- Ancho del anillo interior0.433 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción202NPP2 COJINETE
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaR
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 15 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho total de 11 mm.
- Número de catálogo del fabricante202NPP2
- Número de Upc del fabricante087796045200
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM Máx.12600 rpm
- RPM de funcionamiento máximas18750 RPM (grasa), 21875 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1900 lbf
- Capacidad de carga estática radial830 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796045200
Descripción general
Descripción del fabricante
202NPP2 COJINETE
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad