Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.38 pulg.
- Tamaño máximo del disco4.5 pulg.
- Longitud total9.63 pulg.
- Peso de la herramienta4.60 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga55.0 cfm
- Caballos de fuerza1.35 CV
- Número de Upc del fabricante663024004777
- Velocidad máxima12000 rpm
- UPC_NO663024004777
Descripción general
- Potencia: le encantará la increíble relación potencia/peso de los afiladores angulares de la serie G3 y el potente motor de paletas
- Comodidad: Su cuerpo ergonómico y su carcasa de material compuesto ligero hacen que estas herramientas sean fáciles de sujetar y de usar en días largos
- Durabilidad: lleve estas herramientas a donde necesite ir. La serie G3 puede soportar caídas repetidas, derrames químicos y otras aplicaciones hostiles y abusivas
- Ideal para la eliminación de materiales ligeros, limpieza de piezas fundidas rugosas, desbarbado de piezas, limpieza de soldaduras y otras tareas de acabado
- Relación potencia/peso superior: la serie G3 ofrece una potencia de 1.35 CV
- Ideal para la eliminación de materiales de uso industrial con rebabas, ruedas de esmerilado y abrasivos recubiertos
- El controlador de aire interno sin contaminación ayuda a mantener la velocidad de la amoladora angular para maximizar la tasa de eliminación de material
- El sistema de montaje suave pendiente de patente reduce la vibración para prolongar la vida útil del motor y del interruptor
- Optimizado para uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada, petróleo y gas, construcción naval, construcción, aeroespacial y fabricación de metales
- Acceso de una tuerca para todas las tareas de mantenimiento del motor
- Empuñadura en forma de D con diseño ergonómico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación