Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de ranura90 °
- Punto Diámetro2.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro3 pulg.
- Rodillo Ancho1.3125 pulg.
- Peso2.1 lb
- Anchura al centro de ranura0.0560 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga estática radial1810 lbf
- Forma del rodilloRanurado en V
- UPC_NO622424902632
Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo