Motion
61 X 0875
Klozure® Sello de aceite de caja de acero inoxidable - Rígido, 5.906 pulg. de diámetro del eje, 7.087 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, material labial GYLON®
Artículo MI #03279959
No. Fabricante 61 X 0875
Precio2,785.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® Sello de aceite de caja de acero inoxidable - Rígido, 5.906 pulg. de diámetro del eje, 7.087 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, material labial GYLON®
Artículo MI #03279959
No. Fabricante 61 X 0875
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
Precio2,785.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.087 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.906 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello montado, labios dobles opuestos, caja de acero inoxidable 316 , sello estático interno FKM
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    GYLON®
  • Tipo de labio
    Labios dobles opuestos
  • Número de Upc del fabricante
    717744627126
  • Material
    GYLON® - PTFE
  • Presión máxima
    150 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 pies/min
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    150 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, de alta presión, compatible con FDA, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello de eje radial para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Sello de alta presión, aplicaciones giratorias o recíprocas, cajas de velocidades, bombas, sin lubricación, funcionamiento en seco, industria alimentaria y farmacéutica, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
61X0875 GYLON 316SS LABIOS OPUESTOS DOBLES
  • El KLOZURE® modelo P/S®-1 (61) es un sello ensamblado de uso general para aplicaciones de alta presión.
  • Capacidad de funcionamiento en seco de buena a excelente.
  • Caja exterior de acero inoxidable 316 .
  • Configuración de labio invertido único.
  • Excelente resistencia química.
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"