Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Ancho general58 mm
- Peso0.31 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Capacidad de carga6375 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieAccuMini