Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al tamaño de orificio2.0000 pulg.
- Longitud libre12.0000 pulg.
- Peso0.00407 lb
- Tamaño del cable0.365 X 0.46 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje1.0000 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV200012000365
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera712.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia