Motion
64060
Cortador de asiento de llave, diámetro de la fresa: 3/4", ancho de la fresa: 1/8", número estándar estadounidense: 406, longitud total: 2-1/8"
Artículo MI #03280089
No. Fabricante 64060
Precio57.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de asiento de llave, diámetro de la fresa: 3/4", ancho de la fresa: 1/8", número estándar estadounidense: 406, longitud total: 2-1/8"
Artículo MI #03280089
No. Fabricante 64060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    3/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    406
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Tipo de diente
    Diente recto

Descripción general

Descripción del fabricante
64060 CORTADOR .750 3/4 X 1/8 WDRF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo