Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa5/8 pulg.
- Ancho de la fresa3/32 pulg.
- Longitud total2-3/32 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número estándar estadounidense305
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes10
- Tipo de mangoRedondo liso
- Tipo de dienteDiente recto