Motion
10282
Taladro central - Ángulo de 82 °, 2 canales, 3/16 pulg. Diámetro del cuerpo, 3/16 pulg. Diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #03280091
No. Fabricante 10282
Precio20.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro central - Ángulo de 82 °, 2 canales, 3/16 pulg. Diámetro del cuerpo, 3/16 pulg. Diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #03280091
No. Fabricante 10282

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    5/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
ALPARGATA 10282-TIN #2 82 GRADOS CTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo