Motion
K4137-06X300
K4137-06X300 Kuri Tec® serie K4137 de 3/8 pulg. Diámetro interior nominal y longitudes de bobina estándar de 300 pies Manguera reforzada con pulverización de PVC de 600 PSI
Artículo MI #03280127
No. Fabricante K4137-06X300
Precio1.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K4137-06X300 Kuri Tec® serie K4137 de 3/8 pulg. Diámetro interior nominal y longitudes de bobina estándar de 300 pies Manguera reforzada con pulverización de PVC de 600 PSI
Artículo MI #03280127
No. Fabricante K4137-06X300
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
Precio1.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mangueras de pulverización de excelente calidad fabricadas con compuestos de PVC de primera calidad, ideales para aplicaciones de pulverización ornamental y de césped con productos químicos en polvo humedecibles. (No se recomienda para aplicaciones de rociado de árbol de alta presión).
  • Color
    Verde menta
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC acanalado
  • Tipo de manguera
    Manguera reforzada con pulverización de PVC de 600 PSI
  • Número de Upc del fabricante
    822353125564
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera reforzada con pulverización de PVC serie K4137 600 PSI
  • Aplicaciones típicas
    Pulverización de césped, Pulverización agrícola, Pulverización de viñedos, Pulverización de guardería, Lavado de edificios.
  • UPC_NO
    822353125564

Descripción general

Descripción del fabricante
K4137-06
  • Precios económicos. Cubierta acanalada para reducir la resistencia y aumentar la flexibilidad. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin marcas. Peso ligero: enrollado fácilmente después de su uso. Los hilos de refuerzo longitudinales mejoran la retención del acoplamiento y reducen el alargamiento bajo presión. Resistencia química de PVC de calidad para la transferencia o pulverización de productos químicos de tipo “polvo húmedo”. No se recomienda su uso con productos químicos emulsionables basados en portadores de hidrocarburos. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo