Motion
C6-35TE-20SB
Rodillos transportadores de artesa - Clasificación CEMA C, 35° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 20 in de ancho de la banda
Artículo MI #03281979
No. Fabricante C6-35TE-20SB
Precio549.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillos transportadores de artesa - Clasificación CEMA C, 35° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 20 in de ancho de la banda
Artículo MI #03281979
No. Fabricante C6-35TE-20SB
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
Precio549.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    20-9/16 pulg.
  • Longitud total
    31 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    13-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7-5/8 pulg.
  • Peso
    50.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-35TE-20SB REFRIGERADOR DE PROBLEMAS
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno