Motion
Z-PSR6
Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: materiales peligrosos, mensaje: OXIDIZER 5.1
Artículo MI #03286413
No. Fabricante Z-PSR6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: materiales peligrosos, mensaje: OXIDIZER 5.1
Artículo MI #03286413
No. Fabricante Z-PSR6

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Materiales peligrosos
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Número de clase de material peligroso
    5
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    OXIDIZADOR 5.1
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    DOT - Envío y vehículos de materiales peligrosos
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a los rayos UV
  • Forma
    Diamante
  • Estándares cumplidos
    49 CFR 172.519, ICAO Parte 5-3.6, IMO 5.3
  • Tipo de símbolo
    Placa oxidante

Descripción general

Descripción del fabricante
Z-PSR6 VINILO EXTRAÍBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo