Motion
42729
Bombilla de haluro metálico HID multivapor - 250 W, base E39
Artículo MI #03287957
No. Fabricante 42729
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla de haluro metálico HID multivapor - 250 W, base E39
Artículo MI #03287957
No. Fabricante 42729
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    E39
  • Diámetro total
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    8-1/4 pulg.
  • Vataje
    250 W

Detalles

  • Número de balasto Ansi
    M58
  • Tipo de base
    Tornillo
  • Química de la bombilla
    Haluros metálicos
  • Vida útil de la bombilla
    6000 h
  • Forma de bombilla
    Vela (CA)
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    65
  • Temperatura del color
    4200 K
  • Tipo de vidrio
    Transparente
  • Código de lámpara
    ED28
  • Emisión de luz
    12400 lm
  • Voltaje
    540 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MVR250/U 250 WATT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo