Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseG13
- Diámetro total1.1 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Vataje15 W
Detalles
- Tipo de baseBi-Pin
- Vida útil de la bombilla7500 h
- Forma de bombillaTubular (T)
- ColorBlanco
- Temperatura del color6500 K
- Código de lámparaT8
- Emisión de luz615 lm
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Voltaje55 V