Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseE39
- Diámetro total2-1/4 pulg.
- Longitud total9-3/4 pulg.
- Vataje250 W
Detalles
- Número de balasto AnsiS50
- Tipo de baseTornillo
- Química de la bombillaSodio a alta presión
- Vida útil de la bombilla24000 h
- Forma de bombillaVela (CA)
- ColorBlanco
- Índice de representación del color22
- Temperatura del color2100 K
- Tipo de vidrioTransparente
- Código de lámparaED18
- Emisión de luz25200 lm
- Voltaje198 V