Motion
72528
Bombilla estándar (A), tipo de base: contacto único empotrado, tamaño de la base: E26, salida de luz: 11100lm, potencia: 60W
Artículo MI #03287974
No. Fabricante 72528
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla estándar (A), tipo de base: contacto único empotrado, tamaño de la base: E26, salida de luz: 11100lm, potencia: 60W
Artículo MI #03287974
No. Fabricante 72528
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    E26
  • Diámetro total
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total
    4.43 pulg.
  • Vataje
    60 W

Detalles

  • Tipo de base
    Contacto único empotrado
  • Vida útil de la bombilla
    2000 h
  • Forma de bombilla
    Estándar (A)
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    2800 K
  • Tipo de vidrio
    Esmerilado
  • Código de lámpara
    A19
  • Emisión de luz
    11100 lm
  • Tecnología de iluminación
    Incandescente
  • Voltaje
    130 V

Descripción general

Descripción del fabricante
60A/S130V LARGA VIDA 60W. LUZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo