Motion
13390
Bombilla de luz tubular (T), tipo de base: tornillo, tamaño de la base: E12, salida de luz: 107lm, potencia: 15W, vida útil de la bombilla: 2000hr
Artículo MI #03287980
No. Fabricante 13390
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla de luz tubular (T), tipo de base: tornillo, tamaño de la base: E12, salida de luz: 107lm, potencia: 15W, vida útil de la bombilla: 2000hr
Artículo MI #03287980
No. Fabricante 13390
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    E12
  • Diámetro total
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3.06 pulg.
  • Vataje
    15 W

Detalles

  • Tipo de base
    Tornillo
  • Vida útil de la bombilla
    2000 h
  • Forma de bombilla
    Tubular (T)
  • Color
    Blanco
  • Código de lámpara
    T6
  • Emisión de luz
    107 lm
  • Tecnología de iluminación
    Incandescente
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
15T6/120V LÁMPARA DE SALIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo